3D画像

DNGG 15 04 04-SGF 55°菱形ネガチップ T-Max P S05F サンドビック 63595080 DNGG 15 04 04-SGF 55°菱形ネガチップ T-Max P S05F サンドビック 63595080

55°菱形ネガチップ T-Max P S05F

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナーR(mm)0.3969 注文コード63595080 品番DNGG 15 04 04-SGF
参考基準価格(税別)¥30,100 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品はコーナーR3種類から選べます 他の種類を見る

耐熱合金の高速仕上げ、または低速長時間加工用、荒加工にも使用可能です。

用途
一般旋削耐熱合金加工用。
仕上げ
被削材S 切刃長さ(mm)6.4 勝手なし コーティングTICRN+AL2O3+TIN チップ厚さ(mm)4.7625 コーナーR(mm)0.3969 母材超硬 材種S05F 内接円径(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする