3D画像
サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
55°菱形ネガチップ T-Max P 1105
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
63595116
品番
DNMG 15 04 12-SF
参考基準価格(税別)
¥23,900
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高い加工性能、高じん性のシャープな切れ刃です。
高切削速度でのステンレス鋼の仕上げ加工に最適です。
用途
一般旋削耐熱合金加工用。
仕上げ
被削材
S
切刃長さ(mm)
6.4
勝手
なし
コーティング
TIALN
チップ厚さ(mm)
4.7625
コーナーR(mm)
1.1906
母材
超硬
材種
1105
内接円径(mm)
12.7