3D画像

VNMG 16 04 08-PF 35°菱形ネガチップ T-Max P 4305 サンドビック 63595186 VNMG 16 04 08-PF 35°菱形ネガチップ T-Max P 4305 サンドビック 63595186

35°菱形ネガチップ T-Max P 4305

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード63595186 品番VNMG 16 04 08-PF
参考基準価格(税別)¥35,700 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

高い切りくず排出量が求められる加工に最適です。

用途
一般旋削鋼加工用。
仕上げ
被削材PK 切刃長さ(mm)15.8063 勝手なし コーティングTICN+AL2O3+TIN チップ厚さ(mm)4.7625 コーナーR(mm)0.7938 母材超硬 材種4305 内接円径(mm)9.525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする