3D画像

VNMG 16 04 08-QM 35°菱形ネガチップ T-Max P 4305 サンドビック 63595204 VNMG 16 04 08-QM 35°菱形ネガチップ T-Max P 4305 サンドビック 63595204

35°菱形ネガチップ T-Max P 4305

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード63595204 品番VNMG 16 04 08-QM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

高い切りくず排出量が求められる加工に最適です。

用途
一般旋削鋼加工用。
中切削
被削材PK 切刃長さ(mm)15.8063 勝手なし コーティングTICN+AL2O3+TIN チップ厚さ(mm)4.7625 コーナーR(mm)0.7938 母材超硬 材種4305 内接円径(mm)9.525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする