3D画像

VNMG 16 04 12-KM 35°菱形ネガチップ T-Max P 3225 サンドビック 63595256 VNMG 16 04 12-KM 35°菱形ネガチップ T-Max P 3225 サンドビック 63595256

35°菱形ネガチップ T-Max P 3225

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 63595256 品番 VNMG 16 04 12-KM
参考基準価格(税別)¥34,100 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

高い刃先信頼性のあるCVDコーティング超硬材種です。
軽から重断続切削に好適な材種です。

用途
一般旋削鋳鉄加工用。
中切削
被削材K 切刃長さ(mm)15.4063 勝手なし コーティングTICN+AL2O3+TIN チップ厚さ(mm)4.7625 コーナーR(mm)1.1906 母材超硬 材種3225 内接円径(mm)9.525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする