カリプソ マジックライナー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63595289 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

新形状!W機能平筆ライナー
アイライナーの持ち方をくるっと回転させることで、細筆にも太筆にもなり、
極細ラインも太ラインも自由自在!
にじまない!ヨレない!美しいラインを長時間キープ
美発色の濃密ラインでパッチリとした目元に
15種類の美容保湿成分配合で目元とまつ毛Wケア
お湯オフ&染料不使用で目元に優しい

ブラウン 成分水・(アクリレーツ/アクリル酸エチルヘキシル)コポリマー・アクリレーツコポリマー・ペンチレングリコール・BG・フェノキシエタノール・ポリアスパラギン酸Na・グリセリン・デヒドロ酢酸Na・AMP・ベヘネス-30・トリラウレス-4リン酸・シメチコン・EDTA-2Na・パルミチン酸ソルビタン・ラウリン酸ソルビタン・パンテノール・ヒアルロン酸Na・水添パーム油脂肪酸グリセリズ・トリオレイン酸ソルビタン・パルミチン酸スクロース・センブリエキス・ナツメ果実エキス・ヘスペリジンメチルカルコン・シャクヤク根エキス・ステアレス-20・ウメ果実エキス・加水分解コラーゲン・カミツレ花エキス・アロエベラ葉エキス・ローヤルゼリーエキス・ビルベリー葉エキス・デキストラン・ジペプチド-2・パルミトイルテトラペプチド-7・アセチルテトラペプチド-3・アカツメクサ花エキス・酸化鉄・カーボンブラック RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アイメイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする