3D画像
サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
55°菱形ポジチップ コロターン107 7125
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
コーナーR(mm)
1.2
注文コード
63595308
品番
DCGW11T312S01020F
参考基準価格(税別)
¥41,050
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
高硬度鋼の軽中断続加工または中速連続切削加工用の第一推奨です。
高い加工性能を発揮するCBN含有量が中程度のコーティング材種です。
用途
高硬度材加工用。
連続〜軽断続加工に。
仕上げ
被削材
H
切刃長さ(mm)
2.1
勝手
なし
コーティング
AlTiCrN
チップ厚さ(mm)
3.96875
コーナーR(mm)
1.2
母材
CBN
材種
7125
内接円径(mm)
9.525