3D画像

DCGW11T308S02030F 55°菱形ポジチップ コロターン107 7125 サンドビック 63595317 DCGW11T308S02030F 55°菱形ポジチップ コロターン107 7125 サンドビック 63595317

55°菱形ポジチップ コロターン107 7125

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) コーナーR(mm)0.8 注文コード63595317 品番DCGW11T308S02030F
参考基準価格(税別)¥41,050 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品はコーナーRなど7種類から選べます 他の種類を見る

高硬度鋼の軽中断続加工または中速連続切削加工用の第一推奨です。
高い加工性能を発揮するCBN含有量が中程度のコーティング材種です。

用途
高硬度材加工用。
連続〜軽断続加工に。
仕上げ
被削材H 切刃長さ(mm)2.5 勝手なし コーティングAlTiCrN チップ厚さ(mm)3.96875 コーナーR(mm)0.8 母材CBN 材種7125 内接円径(mm)9.525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする