カメムシ忌避剤 カメムシクリン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(4L) 注文コード63595508 品番A-KM-0200-000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

出没場所にスプレーするだけ
天然由来成分で安心
スプレーするだけで持続効果約1ヶ月。

使用の目安0.5(mm2)あたり4〜5回程度スプレー(網戸1枚の大きさなら20回程度) 有効期間1カ月 成分天然植物抽出エキス 適合害虫カメムシ 用途窓枠・網戸、通気口、洗濯物など 利用場所屋内屋外両用
注意
※天候など使用環境により持続効果は異なります。
※用途以外に使用しない。
※用途以外のものに本剤がかかった場合は拭き取る。
※子どもの手が届くところに置かない。
※シミになる場合があるため、一ヶ所に集中してスプレーしない。
※スプレーは手早く最後まで引ききる。
※狭い空間で使用するときは換気して使用する。
※火気付近で使用しない。
※直射日光を避け、高温となる場所に置かない。
※植物に直接かからないように注意する

商品説明動画

2021カメムシ忌避剤カメムシクリン 15秒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする