3D画像

DNMG 11 04 04-PMC 55°菱形ネガチップ T-Max P 4415 サンドビック 63595518 DNMG 11 04 04-PMC 55°菱形ネガチップ T-Max P 4415 サンドビック 63595518

55°菱形ネガチップ T-Max P 4415

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナーR(mm)0.3969 切刃長さ(mm)11.2279 注文コード63595518 品番DNMG 11 04 04-PMC
参考基準価格(税別)¥21,200 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はコーナーR・切刃長さなど25種類から選べます 他の種類を見る

耐熱性が必要な加工に最適な材種です。
塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。

用途
旋削鋼加工用。
荒から仕上加工用。
中切削
被削材PK 切刃長さ(mm)11.2279 勝手なし コーティングTiCN+Al2O3+TiN チップ厚さ(mm)4.7625 コーナーR(mm)0.3969 母材超硬 材種4415 内接円径(mm)9.525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする