UYEKI
UYEKIの 忌避剤・虫対策
UYEKIの 虫対策用品
UYEKIの 不快害虫対策用品
カメムシ忌避剤 カメムシクリン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(250mL×24個)
注文コード
63595526
品番
A-KM-0100-000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥33,990
販売価格(税別)
¥
30,900
バスケットに入れる
出没場所にスプレーするだけ
天然由来成分で安心
スプレーするだけで持続効果約1ヶ月。
使用の目安
0.5(mm
2
)あたり4〜5回程度スプレー(網戸1枚の大きさなら20回程度)
有効期間
1カ月
成分
天然植物抽出エキス
適合害虫
カメムシ
用途
窓枠・網戸、通気口、洗濯物など
利用場所
屋内屋外両用
注意
※天候など使用環境により持続効果は異なります。
※用途以外に使用しない。
※用途以外のものに本剤がかかった場合は拭き取る。
※子どもの手が届くところに置かない。
※シミになる場合があるため、一ヶ所に集中してスプレーしない。
※スプレーは手早く最後まで引ききる。
※狭い空間で使用するときは換気して使用する。
※火気付近で使用しない。
※直射日光を避け、高温となる場所に置かない。
※植物に直接かからないように注意する
商品説明動画
2021カメムシ忌避剤カメムシクリン 15秒
参考になった