OPK3008 抗菌紙ラベル ヒサゴ 63595614 OPK3008 抗菌紙ラベル ヒサゴ 63595614 OPK3008 抗菌紙ラベル ヒサゴ 63595614 OPK3008 抗菌紙ラベル ヒサゴ 63595614

抗菌紙ラベル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(20シート) 注文コード 63595614 品番 OPK3008
参考基準価格(税別)¥1,840 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

表面に抗菌加工を施した抗菌紙ラベルです。抗菌率99.9%!菌の増殖を抑制します。
※JIS Z 2801準拠の抗菌性試験による抗菌活性値2.0以上
ラベルに「抗菌」の文字が印刷されているので、視覚的に抗菌効果が伝わりやすく、使用することで、企業のイメージアップにもつながります。

用途宛名ラベル・品番ラベル・表示ラベル・期限ラベル・備品ラベルなどに 紙質上質紙 紙厚(mm)0.18(ラベルのみの厚さ:0.12) ラベルサイズ(mm)66×33.9 坪量(g/m2)154程度 面付24面(3×8) 余白四辺余白 サイズ(mm)A4(297×210) シートサイズA4 適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)・レーザプリンタ・コピー機 ラベル形状四角
注意
※本製品はすべての菌の増殖の抑制を保証するものではありません。
※塗りつぶし面積が大きい場合、十分な抗菌効果が得られない可能性がございます。
※本製品に耐水性はありませんので、用紙を水に濡らさないでください。
※プラスチック・皮革・木材・曲面・凹凸面などに貼るとはがれることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする