BPK2001 マルチプリンタ帳票 抗菌タイプ ヒサゴ 63595648 BPK2001 マルチプリンタ帳票 抗菌タイプ ヒサゴ 63595648 BPK2001 マルチプリンタ帳票 抗菌タイプ ヒサゴ 63595648 BPK2001 マルチプリンタ帳票 抗菌タイプ ヒサゴ 63595648

マルチプリンタ帳票 抗菌タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(50枚) 穴数2穴 注文コード63595648 品番BPK2001
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は面付・穴数など4種類から選べます 他の種類を見る

オリジナルのフォーマットを印刷して必要な分だけ使える、抗菌タイプの帳票用紙です。
用紙の両面に特殊な抗菌加工を施しており、菌の増殖を99.9%抑制します。
※JIS Z 2801準拠の抗菌性試験による抗菌活性値2.0以上
用紙に「両面抗菌加工」と印刷されているので、使用する人に抗菌効果が伝わりやすく、企業のイメージアップにもつながります。

用途衛生面に配慮が必要な病院・介護施設・学校・食品業界・工場などの書類に サイズA4 タイプ白紙 穴数2穴 紙質上質紙 紙厚(mm)約0.11 穴間隔(mm)ファイル:80 サイズ(mm)A4(297×210) 適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)・レーザプリンタ・コピー機
注意
※本製品はすべての菌に対して効果があることを保証するものではありません。
※塗りつぶし面積が大きい場合、十分な抗菌効果が得られない可能性がございます。
※両面に抗菌加工を施しているため、用紙がカールする場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする