AICA(アイカ工業)
AICA(アイカ工業)の シーリング
AICA(アイカ工業)の ガラス/サッシ回り
抗菌・防カビ シリコーン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(320mL×30本)
色
アイボリー
注文コード
63595709
品番
JK-57T3
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
抗菌・防カビ性に優れています。
1成分型で施工が容易です。
用途
キッチン・サニタリー・病院の内装・クリーンルーム等のパネルの目地シール。浴室・ユニットバスの目地シール、衛生機器の接着。洗面台・流し台廻り等一般家庭の水もれ防止用。
成分
シリコーン樹脂系
色
アイボリー
タイプ
ノンホルムアルデヒド仕様、脱トルエンキシレンタイプ
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
9600g
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆