3D画像

DNMG 15 06 16-MRR 55°菱形ネガチップ T-Max P 2035 サンドビック 63596026 DNMG 15 06 16-MRR 55°菱形ネガチップ T-Max P 2035 サンドビック 63596026

55°菱形ネガチップ T-Max P 2035

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード63596026 品番DNMG 15 06 16-MRR
参考基準価格(税別)¥24,300 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

優れた耐熱衝撃性、高速断続加工向けです。

用途
一般旋削ステンレス加工用。
中仕上げから荒加工用。
被削材M 切刃長さ(mm)13.9038 勝手なし コーティングTIALN+TIN チップ厚さ(mm)6.35 コーナーR(mm)1.5875 母材超硬 材種2035 内接円径(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする