3D画像
サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
三角形ポジチップ コロターン107 1105
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
63597189
品番
TCEX 05 01 00L-F
参考基準価格(税別)
¥30,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
高い加工性能、高じん性のシャープな切れ刃です。
高切削速度でのステンレス鋼の仕上げ加工に最適です。
耐熱合金で卓越した加工性能を発揮します。
用途
一般旋削耐熱合金加工用。
仕上げ
被削材
MS
切刃長さ(mm)
5.57
勝手
左
コーティング
TIALN
チップ厚さ(mm)
1.4
コーナーR(mm)
0.02
母材
超硬
材種
1105
内接円径(mm)
3.175