3D画像

TCGW06T104S01020E 三角形ポジチップ コロターン107 7525 サンドビック 63597198 TCGW06T104S01020E 三角形ポジチップ コロターン107 7525 サンドビック 63597198

三角形ポジチップ コロターン107 7525

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード63597198 品番TCGW06T104S01020E
参考基準価格(税別)¥33,650 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

切れ刃じん性に優れているため、高硬度鋼の断続加工の補助材種として最適です。
非常に硬いCBN材種です。

用途
一般旋削高硬度鋼加工用。
高速加工用。
仕上げ
被削材H 切刃長さ(mm)1.8 勝手なし コーティングTIN チップ厚さ(mm)1.98 コーナーR(mm)0.4 母材CBN 材種7525 内接円径(mm)3.96875

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする