3D画像

SNMM 25 09 24-MR 正方形ネガチップ T-Max P 2220 サンドビック 63597365 SNMM 25 09 24-MR 正方形ネガチップ T-Max P 2220 サンドビック 63597365

正方形ネガチップ T-Max P 2220

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード63597365 品番SNMM 25 09 24-MR
参考基準価格(税別)¥46,100 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

オーステナイトおよび二相ステンレス鋼の加工に最適です。
ウェットとドライ両方に対応します。

用途
一般旋削ステンレス加工用。
荒から中仕上げ加工用。
被削材M 切刃長さ(mm)23 勝手なし コーティングTICN+AL2O3+TIN チップ厚さ(mm)9.525 コーナーR(mm)2.38125 母材超硬 材種2220 内接円径(mm)25.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする