ポリエチレンロープ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(200m) 注文コード 63597389 品番 4mm×200m(グリーン)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

軽量で紫外線にも比較的強いポリエチレンロープ。
大巻・カラーバリエーション豊富で様々な用途に使用できます。
甘打なのでミシン加工にも使用できます。

用途カゴの手棒・貝類耳吊用・色別選別用ロープ・陸上ネット周囲補強用・その他多目的用 形状ロープ巻 グリーン 直径(Φmm)4 長さ(m)200 RoHS指令(10物質対応)対応 質量(kg/巻)約1.5 ひも・糸種類ロープ
注意
※製造上、ヤーンつなぎが入る場合がございます。
※屋外での長期使用の場合、紫外線による経年劣化で褪色する場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63597398
2022-12-18
用途:
通行規制のローピング

迅速な対応で良かったです。
耐久性は使用してみないとわかりませんが丈夫そうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする