3D画像

SNMM 25 07 24-QR 正方形ネガチップ T-Max P 4425 サンドビック 63597444 SNMM 25 07 24-QR 正方形ネガチップ T-Max P 4425 サンドビック 63597444

正方形ネガチップ T-Max P 4425

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 切刃長さ(mm)23 注文コード63597444 品番SNMM 25 07 24-QR
参考基準価格(税別)¥88,200 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は切刃長さなど22種類から選べます 他の種類を見る

ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。
塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。

用途
旋削鋼加工用。
荒から仕上加工用。
被削材PK 切刃長さ(mm)23 勝手なし コーティングTiCN+Al2O3+TiN チップ厚さ(mm)7.9375 コーナーR(mm)2.38125 母材超硬 材種4425 内接円径(mm)25.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする