3D画像

SCMT 38 09 32-XL 正方形ポジチップ コロターン107 4425 サンドビック 63597505 SCMT 38 09 32-XL 正方形ポジチップ コロターン107 4425 サンドビック 63597505

正方形ポジチップ コロターン107 4425

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 63597505 品番 SCMT 38 09 32-XL
参考基準価格(税別)¥174,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。
塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。

用途旋削鋼加工用。 被削材PK 切刃長さ(mm)38 勝手なし コーティングTiCN+Al2O3+TiN チップ厚さ(mm)9.525 コーナーR(mm)3.175 母材超硬 材種4425 内接円径(mm)38.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする