3D画像
サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
鉄道車輪再旋削加工用チップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
材種
4215
注文コード
63597767
品番
LNUX 32 12 48-PR
参考基準価格(税別)
¥42,100
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
切刃長さ・材種・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
コーティング超硬チップです。
被削材
PM
勝手
なし
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
チップ厚さ(mm)
12.7
コーナーR(mm)
4.75
母材
超硬
材種
4215