3D画像

LNMX 19 19 40-PM ネガチップ T-Max P 旋削加工用チップ 4315 サンドビック 63597776 LNMX 19 19 40-PM ネガチップ T-Max P 旋削加工用チップ 4315 サンドビック 63597776

ネガチップ T-Max P 旋削加工用チップ 4315

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード63597776 品番LNMX 19 19 40-PM
参考基準価格(税別)¥65,500 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

ウェットでもドライでも、高温下での高い刃先安定性があります。

用途
一般旋削鋼加工用。
連続から軽断続加工用。
被削材P 切刃長さ(mm)15.05 勝手なし コーティングTICN+AL2O3+TIN チップ厚さ(mm)19.05 コーナーR(mm)4 母材超硬 材種4315

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする