3D画像
サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
鉄道車輪再旋削加工用チップ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
切刃長さ(mm)
15.05
材種
4315
注文コード
63597785
品番
LNUX 19 19 40-PF
参考基準価格(税別)
¥65,500
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
切刃長さ・材種・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
コーティング超硬チップです。
被削材
P
切刃長さ(mm)
15.05
勝手
なし
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
チップ厚さ(mm)
19.05
コーナーR(mm)
4
母材
超硬
材種
4315