3D画像

KNMX 16 04 05 R-71 T-Max 旋削用ネガチップ 4415 サンドビック 63597837 KNMX 16 04 05 R-71 T-Max 旋削用ネガチップ 4415 サンドビック 63597837

T-Max 旋削用ネガチップ 4415

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 切刃長さ(mm)16 勝手 注文コード63597837 品番KNMX 16 04 05 R-71
参考基準価格(税別)¥26,300 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は切刃長さ・勝手など6種類から選べます 他の種類を見る

耐熱性が必要な加工に最適な材種です。
塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。

用途
旋削鋼加工用。
荒から仕上加工用。
仕上げ
被削材PK 切刃長さ(mm)16 勝手 コーティングTICN+AL2O3+TIN チップ厚さ(mm)4.7625 コーナーR(mm)0.5 母材超硬 材種4415

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする