KHK(小原歯車工業)
調質歯研ラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
モジュール
1.5
1.5
1
2
2.5
3
歯幅(mm)
15
15
10
20
25
30
歯数
106
106
318
159
80
64
53
128
160
212
質量(kg)
1.09
1.07
1.08
0.54
1.82
2.71
3.76
5.31
2.64
7.32
1.78
0.55
3.58
2.14
1.09
3.62
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63597933
品番
KRGF1.5-500
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
調質、歯面研削したラックで、精度、強度が優れています。
歯数
106
全長(mm)
499.51
質量(kg)
1.09
歯幅(mm)
15
高さ(mm)
20
材質(本体)
SCM440
モジュール
1.5
穴数
-
圧力角(°)
20
熱処理
調質
歯形
並歯
精度等級
KHK R 001 1級
歯面硬度
225~352HB
バックラッシ(mm)
0.04~0.14
使用ねじ
-
かみ合い高さ(mm)
18.5
許容伝達力・曲げ強さ(N)
3450
許容伝達力・歯面強さ(N)
1440