3D画像

RCGX090700E T-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ サンドビック 63598169 RCGX090700E T-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ サンドビック 63598169

T-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種6160 注文コード63598169 品番RCGX090700E
参考基準価格(税別)¥35,700 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は材種・切刃長さ・内容量など398種類から選べます 他の種類を見る
用途中切削 被削材S 勝手なし コーティングノンコート チップ厚さ(mm)7.9375 コーナーR(mm)4.7625 母材セラミック 材種6160 内接円径(mm)9.525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする