曜日別特売
SRCPF5-1000HL レーザー焼入CPラック KHK(小原歯車工業) 63608695

レーザー焼入CPラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
モジュール1.5915
歯幅(mm)15
歯数200
内容量1本注文コード63608695品番SRCPF5-1000HL
参考基準価格(税別)¥20,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
歯数200全長(mm)1000歯幅(mm)15高さ(mm)20材質(本体)S45CピッチCP5モジュール1.5915表面処理黒染圧力角(°)20熱処理レーザ焼入れ(歯面)歯形並歯精度等級KHK R 001 4級相当品歯面硬度55~65HRCかみ合い高さ(mm)18.41許容伝達力・曲げ強さ(N)2290許容伝達力・歯面強さ(N)1040
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする