KHK(小原歯車工業)
レーザー焼入CPラック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
モジュール
1.5915
1.5915
6.3662
4.7746
3.1831
歯幅(mm)
15
15
60
50
30
歯数
410
300
200
50
67
410
100
150
136
75
102
205
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63608826
品番
SRCPF5-2000HL
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
歯数
410
全長(mm)
2050
歯幅(mm)
15
高さ(mm)
20
材質(本体)
S45C
ピッチ
CP5
モジュール
1.5915
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
熱処理
レーザ焼入れ(歯面)
歯形
並歯
精度等級
KHK R 001 4級相当品
歯面硬度
55~65HRC
かみ合い高さ(mm)
18.41
許容伝達力・曲げ強さ(N)
2290
許容伝達力・歯面強さ(N)
1040