歯数24全長(mm)65質量(kg)3.76歯幅(mm)40材質(本体)SCM440穴径(Φmm)20モジュールm4ボス径(Φmm)90タップ径M5表面処理研削部以外黒染圧力角(°)20ねじれ角19°31′41″歯先円直径(mm)112熱処理調質・歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1:1998 N6級相当品基準円直径(Φmm)101.86歯面硬度50~60HRCバックラッシ(mm)0.06~0.14キー溝(mm)6×2.8ボス長さ(mm)25正面ピッチCP13.333ねじれ方向L許容トルク・曲げ強さ(N・m)1080許容トルク・歯面強さ(N・m)1050