歯数24全長(mm)75質量(kg)6.95歯幅(mm)50材質(本体)SCM440穴径(Φmm)25モジュールm5ボス径(Φmm)110タップ径M12表面処理研削部以外黒染圧力角(°)20ねじれ角19°31′41″歯先円直径(mm)142熱処理調質・歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1:1998 N6級相当品基準円直径(Φmm)127.32歯面硬度50~60HRCバックラッシ(mm)0.06~0.15キー溝(mm)16×4.3ボス長さ(mm)25正面ピッチCP16.667ねじれ方向L許容トルク・曲げ強さ(N・m)2180許容トルク・歯面強さ(N・m)1980