歯数30全長(mm)65質量(kg)5.78歯幅(mm)40材質(本体)SCM440穴径(Φmm)25モジュールm4ボス径(Φmm)110タップ径M16表面処理研削部以外黒染圧力角(°)20ねじれ角19°31′41″歯先円直径(mm)138熱処理調質・歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1:1998 N6級相当品基準円直径(Φmm)127.32歯面硬度50~60HRCバックラッシ(mm)0.06~0.14キー溝(mm)20×4.9ボス長さ(mm)25正面ピッチCP13.333ねじれ方向L許容トルク・曲げ強さ(N・m)1420許容トルク・歯面強さ(N・m)1910