曜日別特売

ZSTP歯研はすば歯車

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個モジュールm6歯数25注文コード63609167品番ZSTP6-25LJ60
参考基準価格(税別)¥77,500販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

ZSTのピニオンで、精度が良く、ヘリカルのため強度、耐摩耗性、静粛性が優れています。

歯数25全長(mm)88質量(kg)12.8歯幅(mm)60材質(本体)SCM440穴径(Φmm)30モジュールm6ボス径(Φmm)140タップ径M12表面処理研削部以外黒染圧力角(°)20ねじれ角19°31′41″歯先円直径(mm)176熱処理調質・歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1:1998 N6級相当品基準円直径(Φmm)159.15歯面硬度50~60HRCバックラッシ(mm)0.06~0.15キー溝(mm)18×4.4ボス長さ(mm)28正面ピッチCP20ねじれ方向L許容トルク・曲げ強さ(N・m)3920許容トルク・歯面強さ(N・m)3850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする