歯数20全長(mm)88質量(kg)8.05歯幅(mm)60材質(本体)SCM440穴径(Φmm)30モジュールm6ボス径(Φmm)110タップ径M8表面処理研削部以外黒染圧力角(°)20ねじれ角19°31′41″歯先円直径(mm)144熱処理調質・歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1:1998 N6級相当品基準円直径(Φmm)127.32歯面硬度50~60HRCバックラッシ(mm)0.06~0.15キー溝(mm)10×3.3ボス長さ(mm)28正面ピッチCP20ねじれ方向L許容トルク・曲げ強さ(N・m)3000許容トルク・歯面強さ(N・m)2240