曜日別特売
SSCP15-25J30 (カンセイヒン) SSCP平歯車 KHK(小原歯車工業) 63610226

SSCP平歯車

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個モジュール4.7746歯数25注文コード63610226品番SSCP15-25J30 (カンセイヒン)
参考基準価格(税別)¥24,500販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

SRCP、SROCPラックのピニオンにお勧めです。

歯数25全長(mm)77質量(kg)5.76歯幅(mm)50材質(本体)S45CピッチCP15穴径(Φmm)25モジュール4.7746ボス径(Φmm)100タップ径M6表面処理黒染圧力角(°)20歯先円直径(mm)128.92歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)相当品基準円直径(Φmm)119.37歯面硬度194HB以下バックラッシ(mm)0.2~0.47キー溝(mm)8×3.3ボス長さ(mm)27許容トルク・曲げ強さ(N・m)1000許容トルク・歯面強さ(N・m)102
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする