曜日別特売
SSCP20-20J35 (カンセイヒン) SSCP平歯車 KHK(小原歯車工業) 63610296

SSCP平歯車

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個モジュール6.3662歯数20注文コード63610296品番SSCP20-20J35 (カンセイヒン)
参考基準価格(税別)¥30,200販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

SRCP、SROCPラックのピニオンにお勧めです。

歯数20全長(mm)90質量(kg)7.5歯幅(mm)60材質(本体)S45CピッチCP20穴径(Φmm)25モジュール6.3662ボス径(Φmm)100タップ径M8表面処理黒染圧力角(°)20歯先円直径(mm)140.06歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)相当品基準円直径(Φmm)127.32歯面硬度194HB以下バックラッシ(mm)0.22~0.54キー溝(mm)10×3.3ボス長さ(mm)30許容トルク・曲げ強さ(N・m)1590許容トルク・歯面強さ(N・m)162
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする