歯数30全長(mm)77質量(kg)8.04歯幅(mm)50材質(本体)S45CピッチCP15穴径(Φmm)25モジュール4.7746ボス径(Φmm)110タップ径M16表面処理黒染圧力角(°)20歯先円直径(mm)152.79歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)相当品基準円直径(Φmm)143.24歯面硬度194HB以下バックラッシ(mm)0.2~0.47キー溝(mm)20×4.9ボス長さ(mm)27許容トルク・曲げ強さ(N・m)1270許容トルク・歯面強さ(N・m)130