3D画像
サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
コロスレッド266 ねじ切り加工用チップ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材種
1135
被削材
PMSKN
注文コード
63612975
品番
266RL-16MM02A150M
参考基準価格(税別)
¥57,200
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
材種・被削材
など
90
種類から選べます
他の種類を見る
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。
用途
ねじ切り加工用。
被削材
PMSKN
勝手
右
コーティング
TIALN
チップ厚さ(mm)
3.96875
材種
1135
切刃数
3