3D画像

L123J205000504CR コロカット1・2 突切り加工用チップ 1125 サンドビック 63613054 L123J205000504CR コロカット1・2 突切り加工用チップ 1125 サンドビック 63613054

コロカット1・2 突切り加工用チップ 1125

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード63613054 品番L123J205000504CR
参考基準価格(税別)¥46,500 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。
クランプ剛性大です。

用途
突切り加工用。
鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄・耐熱合金用。
被削材PMSK 勝手 切削幅(mm)5 コーティングTIALN チップ厚さ(mm)4.35 刃幅公差(mm)0〜0.1 材種1125 切刃数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする