3D画像

N123E2-0200-0002-GM コロカット1・2 溝入れ加工用チップ 4325 サンドビック 63613280 N123E2-0200-0002-GM コロカット1・2 溝入れ加工用チップ 4325 サンドビック 63613280

コロカット1・2 溝入れ加工用チップ 4325

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 切刃数2 注文コード63613280 品番N123E2-0200-0002-GM
参考基準価格(税別)¥41,700 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は切刃数など19種類から選べます 他の種類を見る

クランプ剛性大です。

用途
溝入れ加工用。
鋼・鋳鉄加工用。
中切削
被削材PK 勝手なし 切削幅(mm)2 コーティングTICN+AL2O3+TIN チップ厚さ(mm)4.3321 刃幅公差(mm)0〜0.1 材種4325 切刃数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする