3D画像
サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
コロカット1・2 倣い加工用チップ 4325
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
切刃数
2
注文コード
63613307
品番
N123F2-0318-RM
参考基準価格(税別)
¥41,800
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
切刃数
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
クランプ剛性大です。
鋼旋削第一推奨材種です。
用途
倣い加工用。
鋼・鋳鉄加工用。
中切削
被削材
PK
勝手
なし
切削幅(mm)
3.175
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
チップ厚さ(mm)
4.3321
コーナーR(mm)
1.5875
刃幅公差(mm)
-0.05〜0.05
材種
4325
切刃数
2