3D画像
サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
コロカット1・2 旋削加工用チップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
切刃数
2
注文コード
63613420
品番
N123H2-0400-0008-TM
参考基準価格(税別)
¥46,300
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
切刃数
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
レールロックで高いクランプ剛性です。
用途
旋削加工用。
鋼・ステンレス鋼・耐熱合金用。
中切削
被削材
MP
勝手
なし
切削幅(mm)
4
コーティング
TIALN+TIALN
チップ厚さ(mm)
4.35
刃幅公差(mm)
0〜0.1
材種
1145
切刃数
2