3D画像

N123H2-0400-RM コロカット1・2 倣い加工用チップ 4325 サンドビック 63613429 N123H2-0400-RM コロカット1・2 倣い加工用チップ 4325 サンドビック 63613429

コロカット1・2 倣い加工用チップ 4325

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 切刃数2 注文コード63613429 品番N123H2-0400-RM
参考基準価格(税別)¥49,200 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は切刃数など12種類から選べます 他の種類を見る

クランプ剛性大です。
鋼旋削第一推奨材種です。

用途
倣い加工用。
鋼・鋳鉄加工用。
中切削
被削材PK 勝手なし 切削幅(mm)4 コーティングTICN+AL2O3+TIN チップ厚さ(mm)4.35 コーナーR(mm)2 刃幅公差(mm)0〜0.1 材種4325 切刃数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする