3D画像
サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
コロカット1・2 溝入れ加工用チップ 4325
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
切刃数
2
注文コード
63613465
品番
N123J2-0475-0003-GM
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
切刃数
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
クランプ剛性大です。
用途
溝入れ加工用。
鋼・鋳鉄加工用。
中切削
被削材
PK
勝手
なし
切削幅(mm)
4.75
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
チップ厚さ(mm)
4.35
刃幅公差(mm)
-0.05〜0.05
材種
4325
切刃数
2