3D画像
サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
コロカット1・2 溝入れ加工用チップ 1145
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
63613535
品番
N123K2-0600-0004-GM
参考基準価格(税別)
¥51,100
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
レールロックで高いクランプ剛性です。
用途
溝入れ加工用。
鋼・ステンレス鋼・耐熱合金用。
中切削
被削材
MP
勝手
なし
切削幅(mm)
6
コーティング
TIALN+TIALN
チップ厚さ(mm)
4.35
刃幅公差(mm)
0〜0.1
材種
1145
切刃数
2