3D画像
サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
T-Max Q-カット 突切りチップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
63613709
品番
N151.2-250-5E
参考基準価格(税別)
¥22,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
突切り加工用。
中送り加工用。
中切削
被削材
MP
勝手
なし
切削幅(mm)
2.5
コーティング
TIALN+TIALN
チップ厚さ(mm)
6.787
刃幅公差(mm)
0〜0.25
材種
1145
切刃数
1