3D画像

N151.2-500-40-4P T-Max Q-カット 倣い加工用チップ サンドビック 63613727 N151.2-500-40-4P T-Max Q-カット 倣い加工用チップ サンドビック 63613727

T-Max Q-カット 倣い加工用チップ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード63613727 品番N151.2-500-40-4P
参考基準価格(税別)¥28,100 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

T-Max Q-カットチップです。
1コーナ仕様です。

用途
倣い加工用
低送り加工用
フルR
幅:5.0mm
仕上げ
被削材S 勝手なし 切削幅(mm)5 コーティングTIALN+TIN チップ厚さ(mm)8.106 コーナーR(mm)2.5 刃幅公差(mm)-0.02〜0.02 材種1005 切刃数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする