3D画像
サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
T-Max Q-カット 突切り加工用チップ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
63613736
品番
N151.2-500-4E
参考基準価格(税別)
¥26,600
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
T-Max Q-カットチップです。
1コーナ仕様です。
用途
突切り加工用
高送り加工用
幅:5.0mm
荒
被削材
MP
勝手
なし
切削幅(mm)
5
コーティング
TIALN+TIALN
チップ厚さ(mm)
8.106
刃幅公差(mm)
0〜0.25
材種
1145
切刃数
1