3D画像

QD-NL-0800-0008-GM コロカットQD 溝入れ加工用チップ 1135 サンドビック 63613928 QD-NL-0800-0008-GM コロカットQD 溝入れ加工用チップ 1135 サンドビック 63613928

コロカットQD 溝入れ加工用チップ 1135

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード63613928 品番QD-NL-0800-0008-GM
参考基準価格(税別)¥34,900 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。
安定した突切り、深溝加工に適しています。

用途
溝入れ加工用。
中切削
被削材PMS 勝手なし 切削幅(mm)8 コーティングTICRN+AL2O3+TIN チップ厚さ(mm)6.5 刃幅公差(mm)-0.05〜0.05 材種1135 切刃数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする