3D画像
サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
コロカットQD 突切り加工用チップ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
被削材
MSP
注文コード
63613955
品番
QD-RG-0300-0501-CO
参考基準価格(税別)
¥29,600
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
被削材
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。
安定した突切り、深溝加工に適しています。
用途
突切り加工用。
仕上げ
被削材
MSP
勝手
右
切削幅(mm)
3
コーティング
TIALN+TIALN
チップ厚さ(mm)
3.1
刃幅公差(mm)
-0.02〜0.02
材種
1145
切刃数
1
商品説明動画
参考になった